Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32928 PMU100I PUNTA MENSOLA UNICA B100 - 32928

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 88 mm

  • Länge - 160 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892329285

Artikelnummer

SFZ32928

Herstellernummer

32928

Hersteller

SFZ

Höhe:

88 mm

Länge:

160 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

33 mm

Winkel:

90...90 °

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ