STEEL LINE CMS SRL - SFZ32931 PMU300I PUNTA MENSOLA UNICA B300 - 32931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 88 mm
Länge - 360 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892329315
Artikelnummer
SFZ32931
Herstellernummer
32931
Hersteller
SFZ
Höhe:
88 mm
Länge:
360 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
33 mm
Winkel:
90...90 °
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ



