STEEL LINE CMS SRL - SFZ32940 SS3LS ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.2MM - 32940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892329407
Artikelnummer
SFZ32940
Herstellernummer
32940
Hersteller
SFZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
STEEL LINE CMS: SS3LS ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.2MM, Piastra di supporto per profilo / profilato



