Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32945 SS3PS ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.3MM - 32945

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892329452

Artikelnummer

SFZ32945

Herstellernummer

32945

Hersteller

SFZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

STEEL LINE CMS: SS3PS ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.3MM, Piastra di supporto per profilo / profilato