Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32996 MA-N20S PROFILO 37X30 - 32996

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 37 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892329964

Artikelnummer

SFZ32996

Herstellernummer

32996

Hersteller

SFZ

Länge:

2000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

37 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

33 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Abbrechbar:

nein

STEEL LINE CMS: MA-N20S PROFILO 37X30, Profilo / Profilato