STEEL LINE CMS SRL - SFZ33277 S9107ZA DEV.SALITA 90 100X75 - 33277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892615692
Artikelnummer
SFZ33277
Herstellernummer
33277
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja


