Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ33291 OD9107ZA COP. DEV.DISCESA 90 100X75 - 33291

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ33291 OD9107ZA COP. DEV.DISCESA 90 100X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892615852

Artikelnummer

SFZ33291

Herstellernummer

33291

Hersteller

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento discesa 90?, raggio R=125mm , in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.