Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ33292 OD4107ZA COP. DEV.DISCESA 45 100X75 - 33292

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ33292 OD4107ZA COP. DEV.DISCESA 45 100X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892615876

Artikelnummer

SFZ33292

Herstellernummer

33292

Hersteller

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento discesa 45?, raggio R=125mm , in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, e ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.