VIMAR S.P.A. - VIW14590.SL Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M Silver - 14590.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 44.8 mm
Höhe - 49 mm
Tiefe - 47.3 mm
Farbe - Silber
Packung
1 ST
Produktserien
Plana Silver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352593282
Artikelnummer
VIW14590.SL
Herstellernummer
14590.SL
Hersteller
VIW
Breite:
44.8 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
47.3 mm
Farbe:
Silber
Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, Silver - 2 moduli


