Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ4S50A SE 3 S SEPARATORE H=025 - 4S50A

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ4S50A SE 3 S SEPARATORE H=025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 30 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8029210834061

Artikelnummer

SFZ4S50A

Herstellernummer

4S50A

Hersteller

SFZ

Trennwandhöhe:

30 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie CZ4 costituito da separatore, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.