Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ4S50B SE 6 S SEPARATORE H=050 - 4S50B

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ4S50B SE 6 S SEPARATORE H=050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 47 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8029210834078

Artikelnummer

SFZ4S50B

Herstellernummer

4S50B

Hersteller

SFZ

Trennwandhöhe:

47 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Separatore per passerelle a rete in acciaio zincato Sendzimir.