VIMAR S.P.A. - VIW19457.M Lettore transponder esterno KNX Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Farbe - Aluminium
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352594852
Artikelnummer
VIW19457.M
Herstellernummer
19457.M
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
Aluminium
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja


