Startseite

STULZ S.P.A. - CSOCVE08002288000 CDZP IND.800/850W400/460-2-50/60HZXCB - CVE08002288000

KopierenKopieren
STULZ S.P.A. - CSOCVE08002288000 CDZP IND.800/850W400/460-2-50/60HZXCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Aria / aria

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V

  • Con regolatore di temperatura -

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077623997

Artikelnummer

CSOCVE08002288000

Herstellernummer

CVE08002288000

Hersteller

CSO

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Aria / aria

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

460...460 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

313 mm

Altezza:

642 mm

Profondità:

223 mm

Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.