STULZ S.P.A. - CSOTMC HIGHTEMP.CONTROL.THERM.NC10A(1)110-250V - TMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Corrente nominale In - 10 A
Temperatura impostabile - -10...80 °C
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Con igrostato - no
Packung
1 ST
EAN
7449072659762
Artikelnummer
CSOTMC
Herstellernummer
TMC
Hersteller
CSO
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura impostabile:
-10...80 °C
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Con igrostato:
no
Tensione nominale:
230 V
Con display digitale:
no


