Startseite

TARGETTI - TAR1E1401 1E1401 DWN BOX ALIMENT DMX 75W - 1E1401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753282969

Artikelnummer

TAR1E1401

Herstellernummer

1E1401

Hersteller

TAR

Alimentazione in ingresso: 100-240 VAC, 50-60 Hz con autoregolazione e protezione contro cortocircuiti. Potenza massima in uscita: 75W. Tensione in uscita: massima 24 VDC. Corrente in uscita: tramite dip-switch è possibile impostare 350 mA (per led di potenza da 1W) oppure 700 mA (per led di potenza da 3W). Dispositivi controllabili: led RGB con anodo comune (+24VDC, 4 fili) e led RGB di potenza (1-3W, 6 fili). Modalità di controllo dell’intensità dei led: Pulse Width Modulation (PWM). Risoluzione: 8 byte con 256 livelli pari a 16,770 milioni di colori. Interfaccia digitale: RS485 con opto-isolatore e buffer intergrati, compatibile con protocollo USITT DMX 512 (1990). Ingresso: presa per segnale DMX, protetta contro sovratensioni. Uscite. Morsettiere scomponibili, utilizzabili contemporaneamente:. 2 uscite per dispositivi led a tensione costante. 2 uscite per dspositivi led a corrente costante. 1 uscita DMX (protetta contro sovratensioni). Configurazione del funzionamento: con dip-switch. Diagnostica interna tramite LED: segnala collegamento DMX corretto o errato. Aggiornamento firmware: tramite PC attraverso ingresso DMX. Peso versione IP67 - 1,5 Kg. Temperatura ambiente d’esercizio: -20°, +50°C.