TARGETTI - TAR1E1854 LED Y RGB FASCIO STRETTO INCASSATO - 1E1854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007753317791
Artikelnummer
TAR1E1854
Herstellernummer
1E1854
Hersteller
TAR
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
RGB
Außendurchmesser:
63 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



