Startseite

TARGETTI - TAR1E2320 IGN ACC 70W 48V IP67 - 1E2320

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1E2320 IGN ACC 70W 48V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 70...70 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753386674

Artikelnummer

TAR1E2320

Herstellernummer

1E2320

Hersteller

TAR

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

70...70 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

225 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

51 mm

Driver elettronico 48V DC 70W 225x60x51 mm. Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT). input voltage: 220-240V 50/60Hz.