TARGETTI - TAR1E2321 IGN ACC 150W 48V IP67 - 1E2321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 225 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753386681
Artikelnummer
TAR1E2321
Herstellernummer
1E2321
Hersteller
TAR
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
225 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
51 mm
Driver elettronico 48V DC 150W 225x60x51 mm. Lunghezza cavo 1 metro (IN-OUT). input voltage: 220-240V 50/60Hz.