Startseite

TARGETTI - TAR1E2323 IGN ACC 480W 48V IP20 - 1E2323

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1E2323 IGN ACC 480W 48V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 480...480 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 100 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753386704

Artikelnummer

TAR1E2323

Herstellernummer

1E2323

Hersteller

TAR

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

480...480 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

100 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

125 mm

Länge:

227 mm

Driver elettronico 48V DC 480W 227x125x100 mm. Privo di cavo. Completo di morsettiera input voltage: 230-240V 50/60Hz. Alimentatore da quadro - installazione su barra DIN.