Startseite

TARGETTI - TAR1E2494 BOX DI CONNESSIONE MULTIPLA IP68 4 POLI - 1E2494

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1E2494 BOX DI CONNESSIONE MULTIPLA IP68 4 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ader-Zahl - 4

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753421191

Artikelnummer

TAR1E2494

Herstellernummer

1E2494

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ader-Zahl:

4

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Connettore per connessioni coassiali. 1 IN - 3 OUT. 4 poli, di sezione max 2.5 mm². Diametro del cavo da 8 a 12 mm. IP68.