Startseite

TARGETTI - TAR1E2552 STILO WALL MOUNTED PARALLEL LED MONO EMI - 1E2552

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3134 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753441489

Artikelnummer

TAR1E2552

Herstellernummer

1E2552

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

24 W

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3134 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

130.58 lm/W

Gehäusefarbe:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

184 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

80 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

282 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio a LED per installazione a parete. Corpo in alluminio estruso anodizzato, gruppo ottico e terminale in pressofusione di alluminio verniciati a polvere. Schermo di protezione in vetro temperato. Versione Monoemissione. LED Chip on Board alta efficienza (versioni ASY). Riflettore in alluminio purissimo ad alta efficienza luminosa. Versione ad installazione parallela rispetto al piano. Completo di staffa di installazione in acciaio inox AISI 316. Corpo dell’apparecchio orientabile da +/-4° fino a+/- 8° sul pianoverticale e +/-4° su quello orizzontale. Distanziabile fino a 15mm dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento dellastaffa lungo un’apposita guida. Alimentazione elettronica integrata IP68. Corpo ottico stagno con plugIP68 per connessione rapida con il driver. Box driver completo di connettori stagni IP68 predisposto per collegamento alla rete con cavo H07RN-F (2x1,5mm²). Driver accessibile e facilmente ispezionabile grazie alla connessione plug & light presente nell’apparecchio. LED MONOCHROMATIC 21W 3000K 61°.