Startseite

TARGETTI - TAR1E2571 DRIVER IP68 600MA - 1E2571

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1E2571 DRIVER IP68 600MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 43...43 W

  • Ausgangsstrom - 600...600 mA

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Höhe - 40 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753439646

Artikelnummer

TAR1E2571

Herstellernummer

1E2571

Hersteller

TAR

Ausgangsleistung:

43...43 W

Ausgangsstrom:

600...600 mA

Schutzart (IP):

IP68

Höhe:

40 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

150 mm

Länge:

150 mm

Alimentatore elettronico max 43W, LxHxP=150x40x150 mm, 220-240V, 600mA, IP68.