Startseite

TARGETTI - TAR1E2573 DRIVER IP68 900MA - 1E2573

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1E2573 DRIVER IP68 900MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Ausgangsstrom - 900...900 mA

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Höhe - 148 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753439660

Artikelnummer

TAR1E2573

Herstellernummer

1E2573

Hersteller

TAR

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Ausgangsstrom:

900...900 mA

Schutzart (IP):

IP68

Höhe:

148 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

150 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Alimentatore elettronico max 50W, LxHxP=150x40x148mm, 220-240V, 900mA, IP68.