Startseite

TARGETTI - TAR1E2609 JEDI LIN PRJ LED FLOOD HP 3000K L600 FLO - 1E2609

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753444404

Artikelnummer

TAR1E2609

Herstellernummer

1E2609

Hersteller

TAR

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Max. Systemleistung:

28 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom:

3420...3420 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2555 lm

Lichtstärke:

2392 cd

Breite:

81 mm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Länge:

616 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

crimpen

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leuchtenlichtausbeute:

91 lm/W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore lineare orientabile a LED. 24W. 4000K. 3420 lm. L=616 mm