TARGETTI - TAR1E2737 JEDI LIN PRJ REC LED HP 3000K L600 SPOT - 1E2737

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8007753445609
Artikelnummer
TAR1E2737
Herstellernummer
1E2737
Hersteller
TAR
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Max. Systemleistung:
28 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1947 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
91 mm
Länge:
616 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Überrollbar:
ja
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung