TARGETTI - TAR1E2760 LIN PRJ ACC HIDING PLATE ANTIGLARE L1200 - 1E2760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Länge - 1216 mm
Breite - 122 mm
Höhe/Tiefe - 15.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753444947
Artikelnummer
TAR1E2760
Herstellernummer
1E2760
Hersteller
TAR
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1216 mm
Breite:
122 mm
Höhe/Tiefe:
15.5 mm
Copertura laterale anti-abbagliamento L=1216mm.


