Startseite

TARGETTI - TAR1E2772 TITANO ING BID LED 5W WW FERRITE - 1E2772

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 93 lm

  • Einbaudurchmesser - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753449560

Artikelnummer

TAR1E2772

Herstellernummer

1E2772

Hersteller

TAR

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

6 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

93 lm

Einbaudurchmesser:

180 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

anthrazit

Einbauhöhe/-tiefe:

180 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

169 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

40 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio da semi-incasso a LED bianchi a effetto luce radente. 5W. 93 lm. 3000K. BIDIREZIONALE