Startseite

TARGETTI - TAR1E2828 NANO PYROS LED 21W SP NW 4000K FERRITE - 1E2828

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753450252

Artikelnummer

TAR1E2828

Herstellernummer

1E2828

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

24 W

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

anthrazit

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1816 lm

Lichtstrom:

3034...3034 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

164 mm

Höhe/Tiefe:

215 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

107 mm

Lichtstärke:

25761 cd

Leuchtenlichtausbeute:

75 lm/W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Proiettore professionale per sorgenti a LED. 21W. 3034 lm. 4000K.