TARGETTI - TAR1E2830 NANO PYROS LED 21W FL NW 4000K FERRITE - 1E2830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 25 W
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - sonstige
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
8007753450276
Artikelnummer
TAR1E2830
Herstellernummer
1E2830
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
25 W
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2984 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
164 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
107 mm
Länge:
215 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



