Startseite

TARGETTI - TAR1E2848 ACS PICCHETTO LUNGO CON BASE FERRITE - 1E2848

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Höhe - 832 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753450450

Artikelnummer

TAR1E2848

Herstellernummer

1E2848

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Höhe:

832 mm

Picchetto con base per montaggio su superficie. Attacco a terra o parete a sbalzo “alto”. 2 Kg.