Startseite

TARGETTI - TAR1E2859 PICOPYROS LED 8W SP NW FERRITE - 1E2859

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753449515

Artikelnummer

TAR1E2859

Herstellernummer

1E2859

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

11 W

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

531 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

93 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

39 mm

Länge:

130 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore compatto a LED ad alta emissione. Corpo e snodi in pressofusione di alluminio. Vano ottico alettato per garantire la massima dissipazione del calore. Orientabile di 180° sul piano verticale con bloccaggio meccanico del puntamento e di +/- 45° sul piano orizzontale tramite staffa di fissaggio. Led Emitter multichip alta efficienza Ra 80. Completo di staffa di fissaggio a parete. Driver elettronico integrato. Precablato con 1,5 m di cavo H07RN-F. Lampada: LED 8W 4000K 18°.