Startseite

TARGETTI - TAR1E2888 STILO WALL PAR DOUB EFF 2X11W 3K FERRITE - 1E2888

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Anbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753450757

Artikelnummer

TAR1E2888

Herstellernummer

1E2888

Hersteller

TAR

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Max. Systemleistung:

22 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

184 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

282 mm

Apparecchio a LED per installazione a parete. 1x11 W. 3000K. 1200 lm.