Startseite

TARGETTI - TAR1E2909 HOCKEY WALL LED WW 14W VWFL FERRITE - 1E2909

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1553 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753449539

Artikelnummer

TAR1E2909

Herstellernummer

1E2909

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

15 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1553 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

103.53 lm/W

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

221 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

64 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

179 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

49 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio a LED per installazione a parete. Corpo in pressofusione d’alluminio anodizzato e verniciato, colore ferrite. Piastra LED con diffusore microprismatico in PMMA trasparente. Staffa di fissaggio in lamiera. Viti Acciaio INOX A2. Alimentazione elettronica integrata. Completo di scatola di connessione IP67 con gel dielettrico, precablato con cavo lunghezza. 0,5m. LED MONOCHROMATIC 13W 3000K 84°.