Startseite

TARGETTI - TAR1E2986 DART SMALL 3W NSP 30K - 1E2986

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753466321

Artikelnummer

TAR1E2986

Herstellernummer

1E2986

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar
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
Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

104.5 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

71 mm

Länge:

88 mm

Nennstrom:

700...900 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore professionale orientabile a LED. Corpo in pressofusione d’alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Rotazione di ±45° sul piano orizzontale e di +90°/-45° sul piano verticale. NSP: Led Emitter alta efficienza Ra 84. NSP: LED Chip on Board alta efficienza Ra 84. Equipaggiato con lenti in metacrilato per le versioni NSP. Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento. Colore: ferite. Versioni con alimentazione accessoria disponibile tra elettronica, dimmerabile DALI e 1-10V. Versione con alimentazione accessoria: precablata con 1,5m di cavo H05RN-F (2x1mm2). Versione con alimentazione accessoria 400mA, 700mA, 900mA. LED MONOCHROMATIC 3W 3000K.