TARGETTI - TAR1E3033EL DRIVER 400MA IP68 - 1E3033EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsstrom - 400...400 mA
Ausgangsleistung - 20...20 W
Schutzart (IP) - IP68
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753476429
Artikelnummer
TAR1E3033EL
Herstellernummer
1E3033EL
Hersteller
TAR
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsstrom:
400...400 mA
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP68
Länge:
150 mm
Breite:
148 mm
Höhe:
40 mm
Alimentatore elettronico 20W, AxBxH=150x148x40 mm, 220-240V, 400mA, IP68.


