TARGETTI - TAR1E3034EL DRIVER 900MA IP68 - 1E3034EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ohne Dimmfunktion - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8007753476450
Artikelnummer
TAR1E3034EL
Herstellernummer
1E3034EL
Hersteller
TAR
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
900...900 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
I
Länge:
150 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
148 mm


