TARGETTI - TAR1E3271DA JEDI CMP 60 24W 4K FL DRV INT DALI - 1E3271DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 28 W
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8007753625407
Artikelnummer
TAR1E3271DA
Herstellernummer
1E3271DA
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
28 W
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Dimmung DALI:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2690 lm
Lichtstrom:
3600...3600 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe/Tiefe:
82 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
81 mm
Lichtstärke:
2518 cd
Leuchtenlichtausbeute:
96 lm/W
Anschlussart:
crimpen
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Länge:
576 mm
Polzahl:
5
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



