TARGETTI - TAR1T2245 MINISECS RGB 30W 350MA - 1T2245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 35...35 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 36 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8007753316633
Artikelnummer
TAR1T2245
Herstellernummer
1T2245
Hersteller
TAR
Ausgangsleistung:
35...35 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
36 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
60 mm
Länge:
250 mm
Alimentazione in ingresso: 220-240 VAC, 50-60 Hz con autoregolazione e protezione contro corto circuiti. Potenza massima in uscita: 35W. Fattore di potenza: 0.9 (PFC). Modalità di controllo dell’intensità dei led: Pulse Width Modulation (PWM). Tensione in uscita: massima 30 VDC, SELV. Corrente in uscita: 350 mA. Dispositivi controllabili: LED RGB di potenza (1-3W, 6 fili), max. 9 LED per colore. Risoluzione: 8 byte con 256 livelli pari a 16,770 milioni di colori. Interfaccia digitale: RS485 con opto-isolatore e buffer intergrato, compatibile con protocollo USITT DMX 512 1990). Ingresso: presa per segnale DMX, protetta contro sovratensioni. Uscite: 2 per dispositivi LED a corrente costante. 1 uscita DMX (protetta contro sovratensioni). Configurazione del funzionamento: con dip-switch. Diagnostica interna: segnala tramite LED se collegamento DMX corretto o errato. Peso 1.25 Kg. Temperatura ambiente d’esercizio: -20° +50°C. Controllo esterno con protocollo DMX512.



