TARGETTI - TAR1T2266 SPLITTER 4CH - 1T2266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 200 mm
Breite - 250 mm
Höhe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753319061
Artikelnummer
TAR1T2266
Herstellernummer
1T2266
Hersteller
TAR
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
200 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
75 mm
Dispositivo che permette di dividere una linea DMX 512, creando fino a quattro nuovi rami fra loro completamente opto-isolati. OptoSplitter 4ch amplifica inoltre i segnali DMX in uscita e ciò consente di estendere la lunghezza di trasmissione fino al valore massimo previsto dallo standard DMX; ognuna delle nuove linee DMX può essere usata come una linea indipendente e può supportare fino ad un massimo di 32 apparecchi (non bufferizzati). Alimentazione incorporata: 100-240 Vac, 50-60 Hz (incorporata). Potenza assorbita: 5 W. Interruttore generale per accensione e spegnimento del dispositivo. Ingresso: 1 ingresso per segnale DMX 512 - USITT 1990. Uscite: 4 uscite DMX 512 opto-isolate (3KV) ed amplificate, 1 uscita amplificata per collegamento daisy-chain. Connettori: morsettiere componibili all’interno del dispositivo. Dip-switch: per inserire resistenza terminale di fine linea DMX. Grado di protezione: IP66. Corpo: Materiale plastico con pressacavo per ingressi ed uscite completo di 1,5 metri di cavo di alimentazione. Temperatura ambiente d’esercizio: -20° +50°C. Dimensioni: 250 x 200 x 75 mm. Peso: 0,85 Kg.



