Startseite

TARGETTI - TAR1T2950EL CCTLED TRIM TECH 25W FACE 3000K - 1T2950EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 30 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753458371

Artikelnummer

TAR1T2950EL

Herstellernummer

1T2950EL

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

30 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3351 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

99.5 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

175 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight da incasso trimless a LED per controsoffitti in cartongesso. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato bianco edissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. LED ad alta emissione bianco caldo (3000K) con Ra 84; Ra 97 su richiesta. Gruppo ottico caratterizzato da doppio riflettore: riflettore secondario speculare per un effetto luminoso decorativo. Rifrattoremicroprismatizzato in policarbonato. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro con videoterminali in conformità con la normativa EN12464-1 (UGR<19). Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 30mm. Non necessita di dima di installazione. Sistema di dissipazione passiva. Fornito di driver nelle elettronica. Lampada: LED 25W 3000K.