Startseite

TARGETTI - TAR1T3082DA ARCLED CLASS ADJ 25W MWFL 30K BL DA - 1T3082DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753460749

Artikelnummer

TAR1T3082DA

Herstellernummer

1T3082DA

Hersteller

TAR

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Max. Systemleistung:

28 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3534 lm

Außendurchmesser:

175 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

151 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Proiettore da incasso orientabile a LED in bassa luminanza. Corpo e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. Staffa orientabile graduata in metallo verniciato nero. Orientabilità sul piano orizzontale di 355° e di 30° su quello verticale con sistema di regolazione micrometrica. Doppio blocco del puntamento. Sistema di dissipazione passiva. LED Chip on Board alta efficienza Ra 84. Riflettore secondario in policarbonato con finitura inferiore metallizzata matt e finitura superiore nera texturizzata antiabbagliamento; gruppo ottico primario completo di ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità con trattamento “Scratch Proof Formula” anti graffio o completo di ottica ibrida - riflettore in alluminio anodizzato esistema di lenti in vetro ottico. Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 30 mm. Da completare con anello decorativo. Completo di driver nelle versioni: dimmerabile DALI. Kit emergenza completo di pacco batterie da 3h disponibile come accessorio. LED MONOCHROMATIC 25W 3000K.