TARGETTI - TAR1T3120DA ARCLED CLASS FIX 32W WFL 30K BL DA - 1T3120DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8007753460190
Artikelnummer
TAR1T3120DA
Herstellernummer
1T3120DA
Hersteller
TAR
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
33...33 W
Max. Systemleistung:
37 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3962 lm
Außendurchmesser:
175 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
142 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



