Startseite

TARGETTI - TAR1T3139 ACC SECONDARY BLACK REFLECTOR

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T3139 ACC SECONDARY BLACK REFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753401247

Artikelnummer

TAR1T3139

Herstellernummer

1T3139

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Riflettore secondario. Colore: Nero.