TARGETTI - TAR1T3162 CCTLED TUBE SMART LED 26W VWFL FACE WW - 1T3162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2431 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007753402244
Artikelnummer
TAR1T3162
Herstellernummer
1T3162
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2431 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Außendurchmesser:
180 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
250 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



