Startseite

TARGETTI - TAR1T3164 CCTLED TUBE SMART LED 26W VWFL MATT WW - 1T3164

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 22 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2521 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753402282

Artikelnummer

TAR1T3164

Herstellernummer

1T3164

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

22 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2521 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

114.59 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

180 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

250 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio a plafone, sospensione, parete o binario per sorgenti LED alta emissione. Corpo in alluminio verniciato bianco gesso. Anello decorativo squadrato in policarbonato verniciato bianco gesso. Telaio interno e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. LED ad alta emissione bianco caldo (3000K) . Ra 84; Ra 97 su richiesta. Ottica di precisione wideflood disponibile nella versione liscia con finitura matt ad alta riflettanza. Rifrattore microprismatizzato in policarbonato. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro (UGR<22). Da completare con sistema di fissaggio a parete, sospensione, plafone o binario. Sistema di dissipazione passiva. Driver integrato nel corpo dell’apparecchio, disponibile nelle versioni elettronica base. Lampada: LED 18W 3000K.