Startseite

TARGETTI - TAR1T3201 CCTLED TUBE TECH LED 32W DALI WFL MATT N - 1T3201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3304 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753402923

Artikelnummer

TAR1T3201

Herstellernummer

1T3201

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3304 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Außendurchmesser:

180 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

250 mm
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
Apparecchio a plafone, sospensione, parete o binario per sorgenti LED alta emissione. Corpo in alluminio verniciato bianco gesso. Anello decorativo squadrato in policarbonato verniciato bianco gesso. Telaio interno e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. LED ad alta emissione bianco neutro (4000K). Ra84; Ra97 su richiesta. Gruppo ottico caratterizzato da doppio riflettore: riflettore primario sfaccettato ad alta specularità con emissione in bassa luminanza e trattamento esterno matt diffondente, riflettore secondario matt per un effetto luminoso decorativo. Rifrattore microprismatizzato in policarbonato. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro con videoterminali in conformità con la normativa EN12464 (UGR<19). Da completare con sistema di fissaggio a parete, sospensione, plafone o binario. Sistema di dissipazione passiva. Driver integrato nel corpo dell’apparecchio, disponibile nelle versioni elettronica base, dimmerabile DALI.