Startseite

TARGETTI - TAR1T3273 CCTLED PENDANT PEND LED 32W NW 4000K TRA - 1T3273

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Pendel

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753403920

Artikelnummer

TAR1T3273

Herstellernummer

1T3273

Hersteller

TAR

Montageart:

Pendel

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

sonstige

Werkstoff des Reflektors:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Schutzart (IP):

IP20

Ballwurfsicher:

nein

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Max. Systemleistung:

30 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3462 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

279 mm

Außendurchmesser:

317 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Sospensione a luce diretta diffusa per sorgenti LED alta emissione. Montatura in metallo verniciato colore nero e dissipatore inpressofusione di alluminio verniciato nero. Diffusore prismatico in policarbonato trasparente. LED ad alta emissione bianco neutro(4000K). Ra84; Ra97 su richiesta. Equipaggiato da ottica sfaccetata in policarbonato trasparente e riflettore prismatizzato per la massima diffusione dell’effetto. Cavi di sospensione in acciaio lunghezza 3000mm con sistema di regolazione micrometrica Auto Block-System ABS. Driver integrato nel rosone disponibile nelle versioni elettronica base. Cavo di alimentazione completo di rosone. Lampada: LED 25W 4000K.