Startseite

TARGETTI - TAR1T3274 CCTLED PENDANT PEND LED 26W WW 3000K TRA - 1T3274

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Pendel

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Betriebsgerät - EVG

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753403937

Artikelnummer

TAR1T3274

Herstellernummer

1T3274

Hersteller

TAR

Montageart:

Pendel

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff des Reflektors:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Ballwurfsicher:

nein

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

3321 mm

Außendurchmesser:

317 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Sospensione a luce diretta diffusa per sorgenti LED alta emissione. Montatura in metallo verniciato colore nero e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. Diffusore prismatico in policarbonato trasparente. LED ad alta emissione bianco caldo (3000K). Ra84; Ra97 su richiesta. Equipaggiato da ottica sfaccetata in policarbonato trasparente e riflettore prismatizzato per la massima diffusione dell’effetto. Driver integrato disponibile nelle versioni elettronica base. Cavo di alimentazione completo di rosone. Cavi di sospensione in acciaio lunghezza 3000mm con sistema di regolazione micrometrica Auto Block-System ABS.