Startseite

TARGETTI - TAR1T3586 ACC DRIVER 24V IP67 75W - 1T3586

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T3586 ACC DRIVER 24V IP67 75W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753408543

Artikelnummer

TAR1T3586

Herstellernummer

1T3586

Hersteller

TAR

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

225 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

47 mm

Alimentazione remota 75W 24V. LxHxP: 225x47x38mm.