Startseite

TARGETTI - TAR1T3588 ACC DRIVER 24V IP67 200W - 1T3588

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T3588 ACC DRIVER 24V IP67 200W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 200...200 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 238 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753408567

Artikelnummer

TAR1T3588

Herstellernummer

1T3588

Hersteller

TAR

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

200...200 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

238 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

63 mm

Alimentazione remota 200W 24V. LxHxP: 238x63x43mm.